Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD ALPHA Spültischmischer schwenkb. Gussauslauf, Click-Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD ALPHA Spültischmischer schwenkb. Gussauslauf, Click-Kartusche
IDEAL STANDARD ALPHA Spültischmischer schwenkb. Gussauslauf, Click-Kartusche
IDEAL STANDARD ALPHA Spültischmischer schwenkb. Gussauslauf, Click-Kartusche
Artikel-Nr.:
     2172-56902
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC490AA
EAN/GTIN:
     3800861073178
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Armaturenprogramm (Kartuschen)
Einhandarmatur
IDEAL STANDARD ALPHA Spültischmischer schwenkb. Gussauslauf, Click-Kartusche

Ideal Standard Küchenarmatur Alpha, Ausladung 224mm, Chrom
Küchenarmatur
Serie: Alpha
Hersteller: Ideal Standard
Platte/Armaturenloch
Benötigte Hahnlöcher: 1
Außenmaße (BxTxH): 52x258x175 mm
Ausladung: 224 mm
Auslaufhöhe: 144 mm
Befestigungsart: Stehbolzen M6
Armaturengriff: Zweigriff aus Metall
Griff mit Temperaturmarkierung: Rot und Blau
CLICK-Kartusche
Kartuschenlebensdauertest 500.000 Zyklen
Kartuschenschwenkbereich: 100 Grad
Kartuschenübersetzung aus Edelstahl
Heißwassertemperaturbegrenzer: integriert
Kartusche keramisch
Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
Lebensdauer: DIN EN 817, DIN EN 200
Durchfluss bei 3 bar: 9 Liter
Rückflusssicherung nach EN 1717: Sonstige
Luftsprudler (sichtbar)
Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 Grad
Temperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 Grad
Wassersparposition (ECO)
Temperaturregelung: manuelle Bedienung
Auslauf: drehbar (Rohr)
Material Griffaufnahme: Kunststoff
Schwenkbereicher vom Auslauf: 360 Grad
35 mm erforderlicher Hahnlochdurchmesser
Verwendbar für max. Arbeitsplattenstärke: 40 mm
Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)
Oberfläche: verchromt
Gewicht: 1,026 kg
Artikel-Nr.: BC490AA
Handelsübliches Werkzeug
Küchenarmatur
Serie: Alpha
Hersteller: Ideal Standard
Platte/Armaturenloch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 64,52*
€ 82,21*
Lager 2172
4
€ 6,90*
ab € 65,17*
€ 83,04*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,72*
€ 85,05*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,87*
€ 93,78*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,39*
€ 99,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.