Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SudoPress-Kupfer T-Stück VC130 18 mm (V-Kontur)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SudoPress-Kupfer T-Stück VC130 18 mm (V-Kontur)
SudoPress-Kupfer T-Stück VC130 18 mm (V-Kontur)
Artikel-Nr.:
     2172-54375
Hersteller:
     Seppelfricke
Herst.-Nr.:
     6670356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Press Kreuzungs T-Stück
SudoPress-Kupfer T-Stück VC130 18 mm (V-Kontur)

SudoPress Kupfer Pressfittings
aus Kupfer, Werkstoff-Nr. CW024A nach
DIN EN 1254 und DIN EN 12449 oder
Rotguss Werkstoff-Nr. CC491 nach
DIN EN 1982.
Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534,
DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasser-
installationen: DW-8511BR0035.
Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring
mit LBP-Funktion (unverpresst-undicht).
Mit Visu-Control Technologie, grüner
Visu-Control Ring zur visuellen und
tastbaren Presskontrolle.
Verpressbar mit V-Kontur Presswerkzeug
gemäß Seppelfricke Kompatibilitätsliste.
Dimension 12 bis 54mm.
Zur Verbindung von Kupferrohren nach
DIN EN 1057 und DVGW-Arbeitsblatt GW 392
Temperaturbeständigkeit -20 bis 110
Grad kurzzeitig 135 Grad.
Druckbeständigkeit 16bar.
Anwendungsgebiete:
Trinkwasserinstallation nach EN 806
und DIN 1988,
Brauch- und Regenwasserinstallation,
Heizungsinstallation nach DIN EN 12828,
geschlossene Kühlkreisläufe,
Druckluftinstallation nach
DIN ISO 8573-1.
Weitere Suchbegriffe: Press T-Stück, Rotguss T-Stück, Rotguss Fitting, Rotguss Fittings, Rotgussfitting, Rotgussfittings, T-Stück, kupfer press t-stück, kupferpressfittings, Press-Fitting, Profipress, Fittings, Viega, Bänninger, Seppelfricke, Heizung, Wasser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,38*
10
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 7,36*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.