Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL Strangreg.- und Absperrventil Kombi-3-Plus, 2" Rücklauf, Muffengew.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HONEYWELL Strangreg.- und Absperrventil Kombi-3-Plus, 2" Rücklauf, Muffengew.
HONEYWELL Strangreg.- und Absperrventil Kombi-3-Plus, 2" Rücklauf, Muffengew.
Artikel-Nr.:
     2172-39088
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V5010Y0050
EAN/GTIN:
     4029289008664
Suchbegriffe:
Absperrventil
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Heizungs Absperrventil
HONEYWELL Strangreg.- und Absperrventil Kombi-3-Plus,
2" Rücklauf, Muffengew.

Resideo Strangregulierventil Kombi-3-Plus
blau, für den Rücklauf, Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing. Generelle Entleerung mittels Adapter über das Oberteil, nachträgliche Differenzdruckregelung durch auf das Oberteil montierten Membranregler (bis einschließlich DN 40) möglich, keine Anbauteile am Ventilgehäuse. Sichtbare Voreinstellungsanzeige bei verdecktem Voreinstellungsring, hohe Genauigkeit durch Einzeljustierung. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch Doppel-O-Ring, PTFE-Sitzabdichtung. DN 10 - 20 Universalanschluss mit Muffengewinde nach DIN EN 10226-1 für Gewinderohr bzw. für Cu- und Präzisions-Stahlrohr 10 - 22 mm unter Verwendung von Klemmring und Druckschraube. DN 25 - 80 Anschluss mit Muffengewinde nach DIN EN 10226-1 für Gewinderohr. Für pH-Wert von 8 - 9,5.

Betriebstemperatur: -20 bis +130 GradC
Medium: Wasser, Glykol-Wassergemisch nach VDI 2035
Betriebsdruck: 16 bar
Ausführung: mit Muffengewinde
Nennweite: DN 50
Kvs-Wert: 38,0 m3/h
Werkstoff des Gehäuses: Messing
Nenninnendurchmesser: DN 50
Druckstufe Artikel: PN 16
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 130 GradC
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20 GradC
Kvs-Wert: 38
Hinweis: Baugleich mit ehem. Honeywell Artikel
Fabrikat: Resideo
Typ: Braukmann
Ausführung Y: mit Muffengewinde
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
130GradC
Druckstufe Artikel: PN 16
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20GradC
Werkstoff des Gehäuses: Messing
Nenninnendurchmesser: DN 50
Kvs-Wert: 38,0m3/h
Kvs-Wert: 38
Nennweite: DN 50
Medium: Wasser, Glykol-Wassergemisch
nach VDI 2035
Betriebsdruck: 16bar
Betriebstemperatur: -20 bis +130GradC
Hinweis: Baugleich mit ehem. Honeywell
Artikel
Fabrikat: Resideo
Typ: Braukmann V5010Y0050
Rohrleitungsarmaturen
Strangregulierventil
Absperrventil
Kombi-Ventil
Resideo Strangregulierventil Kombi-3-Plus
blau, für den Rücklauf, Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing. Generelle Entleerung mittels Adapter über das Oberteil, nachträgliche Differenzdruckregelung durch auf das Oberteil montierten Membranregler (bis einschließlich DN 40) möglich, keine Anbauteile am Ventilgehäuse. Sichtbare Voreinstellungsanzeige bei verdecktem Voreinstellungsring, hohe Genauigkeit durch Einzeljustierung. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch Doppel-O-Ring, PTFE-Sitzabdichtung. DN 10 - 20 Universalanschluss mit Muffengewinde nach DIN EN 10226-1 für Gewinderohr bzw. für Cu- und Präzisions-Stahlrohr 10 - 22 mm unter Verwendung von Klemmring und Druckschraube. DN 25 - 80 Anschluss mit Muffengewinde nach DIN EN 10226-1 für Gewinderohr. Für pH-Wert von 8 - 9,5.

Betriebstemperatur: -20 bis +130 GradC
Medium: Wasser, Glykol-Wassergemisch nach VDI 2035
Betriebsdruck: 16 bar
Ausführung: mit Muffengewinde
Nennweite: DN 50
Kvs-Wert: 38,0 m3/h
Werkstoff des Gehäuses: Messing
Nenninnendurchmesser: DN 50
Druckstufe Artikel: PN 16
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 130 GradC
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20 GradC
Kvs-Wert: 38
Hinweis: Baugleich mit ehem. Honeywell Artikel
Fabrikat: Resideo
Typ: Braukmann
Resideo Strangregulierventil Kombi-3-Plus Messing, Muffe, DN 50
Resideo Strangreg.Vent. Kombi-3-Plus
Messing, Muffe, DN 50
Derzeit kein Verwendungshinweis vorhanden.
Resideo Strangreg.Vent. Kombi-3-Plus
blau, für den Rücklauf, Gehäuse aus
entzinkungsbeständigem Messing.
Generelle Entleerung mittels Adapter
über das Oberteil, nachträgliche
Differenzdruckregelung durch auf das
Oberteil montierten Membranregler (bis
einschließlich DN 40) möglich, keine
Anbauteile am Ventilgehäuse. Sichtbare
Voreinstellungsanzeige bei verdecktem
Voreinstellungsring, hohe Genauigkeit
durch Einzeljustierung. Wartungsfreie
Spindelabdichtung durch Doppel-O-Ring,
PTFE-Sitzabdichtung. DN 10 - 20
Universalanschluss mit Muffengewinde
nach DIN EN 10226-1 für Gewinderohr bzw.
für Cu- und Präzisions-Stahlrohr 10 - 22
mm unter Verwendung von Klemmring und
Druckschraube. DN 25 - 80 Anschluss mit
Muffengewinde nach DIN EN 10226-1 für
Gewinderohr. Für pH-Wert von 8 - 9,5.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,31*
€ 177,73*
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 146,96*
€ 181,27*
7 Tage
23
€ 6,95*
ab € 150,21*
€ 184,22*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 162,00*
€ 196,98*
€ 5,95*
ab € 184,49*
€ 225,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,93*
€ 229,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.