Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-37764 Herst.-Nr.: 292355 EAN/GTIN: 4015211292355 |
| |
|
| | |
| Viega PROFIPRESS Bogen 45° Kupfer 2426 22 mm (V-Kontur)
Geeignet für Trinkwasserinstallationen, wenn der pH-Wert 7,4 ist oder wenn bei pH-Werten zwischen 7,0 und 7,4 der TOC-Wert 1,5 mg/l ist. Trinkwasseranalyse beim Versorger anfordern!
Allgemeine Betriebsbedingungen Betriebsdruck pmax 16 bar Betriebstemperatur Tmax 110 °C Kennzeichnung
Grüner Punkt auf der Sicke des Pressverbinders
Weitere Anwendungen Heizungsanlagen Sprinkler- und Löschwasseranlagen Druckluft Inerte Gase Regenwasser-Nutzungsanlagen Solaranlagen (Flachkollektoren) Kühlwasserleitungen Fernwärmeversorgungsanlagen Niederdruckdampfanlagen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Winkelstück, Press Winkelstück, Pressfitting, Pressfittings, Rotguss Fitting, Rotguss Fittings, Rotgussfitting, Rotgussfittings, Winkelstück, viega pressfittinge bogen, druckluft winkelstück, druckluft winkelstück 45, SANFIX P Einsteckstück 2113 16 x 15 mm, Rotguss |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,65* | ab € 3,22* | € 4,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,88* | € 4,31* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,97* | € 4,43* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,05* | € 4,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,20* | € 4,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|