| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-34959 Herst.-Nr.: A5030AA EAN/GTIN: 4015413758628 |
| |
|
| | |
| IDEAL STANDARD CERAMIX Spültischmischer 45 mm, Ausladung 310 mm, chrom
Abverkauf
2 Stück auf Lager
Einhebel-Wand-Küchenarmatur DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. S-Anschlüsse und sichtbare Überwurfmuttern (verstellbar von 25 - 65 mm). Gesamtausladung 310 mm. Auslauf 250 mm. Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 120 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, spültisch einhebelmischer edelstahl, einhandarmatur, einhandarmatur spüle, Kludi, Logo Mix, Waschtisch-Einhandmischer, SPEZIAL MIDI MIX, Wannenfüll- und Brause-EHM, Stichmaß 45 mm,SPEZIAL EHM 45 mm, |
| | |
| |