Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-8614560 Herst.-Nr.: 8614560 EAN/GTIN: 4010883861458 |
| |
|
| | |
| Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.075 m | Verpackungshöhe: | 0.2 m | Verpackungslänge: | 0.81 m | Länge: | 800 mm | Kopfgewicht: | 6000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 116,21* | € 142,92* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 118,04* | € 144,24* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,06* | € 146,25* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 119,69* | € 146,51* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,99* | € 154,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|