Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-8614210 Herst.-Nr.: 8614210 EAN/GTIN: 4010883861427 |
| |
|
| | |
| Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.065 m | Verpackungshöhe: | 0.185 m | Verpackungslänge: | 0.71 m | Länge: | 700 mm | Kopfgewicht: | 4000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 94,42* | € 120,20* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 98,47* | € 121,32* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,61* | € 121,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 99,80* | € 123,19* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,36* | € 128,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|