Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2160 PH 0 Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     214W-6683110
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6683110
EAN/GTIN:
     4010886803752
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.05 m
Verpackungshöhe:
0.08 m
Verpackungslänge:
0.16 m
Länge:
145 mm
Klingenlänge:
60 mm
Schraubenmaß:
M1,6 - M2
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
0
Klingendurchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph0x60, ph schraubendreher, ph schraubendreher 0x60, Gedore, 6683110, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,43*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,48*
€ 4,67*
3 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,67*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 4,79*
Lager 214
12 Tage
293
1
€ 4,30*
ab € 3,48*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.