Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896077564 Herst.-Nr.: 803-PH1 EAN/GTIN: 4000896077564 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
- DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2
- Schlüsselweite: ∙ PH1
- Gesamtlänge: 173 mm
- Länge l1: 80 mm
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
Ab Größe PH 3 Klinge mit 6kt.-Ansatz Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.04 kg | Ursprungsland: | SI | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.045 kg | Länge Warenwirtschaft: | 175 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 27 mm | Breite Warenwirtschaft: | 27 mm | Verpackungsvolumen: | 128 ccm | Gesamtlänge: | 173 mm | Länge der Klinge: | 80 mm | Abtriebsgröße: | PH 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 5,47* | € 7,57* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,28* | € 7,85* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,53* | € 7,90* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,85* | € 8,43* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,14* | € 8,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|