Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher trinamic 803-PH1 ∙ Kreuzschlitz Profil PH ∙ SW PH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
803-PH1
803-PH1
Artikel-Nr.:
     C1156-803-PH1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-PH1
EAN/GTIN:
     4000896077564
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ PH1
  • Abmessungen / Länge: 173 mm
  • Länge l1: 80 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
PH1
CrossReference:
5443 | ASE46828200000
CrossReferenz Volkswagen:
5443 | ASE46828200000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Griffdurchmesser [mm]:
27 mm
Grifflänge:
93 mm
Handgriff:
Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
Klingendurchmesser:
4.5 mm
Klingenform:
Rundklinge
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Kreuzschlitz | Ph | Philips | Phillips | Schraubendreher | Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | trinamic / TRInamicULTRA Schraubendreher | Schraubenzieher | Kreuzschlitz | Ph | Philips | Phillips | Schraubendreher | Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher | 5443 | ASE46828200000 | 803-PH1 | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 803 PH ∙ trinamic ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH)1-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
803-PH
Länge l1:
80 mm
Länge l2:
173 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.04 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH
Abmessungen / Länge:
173 mm
Norm:
DIN ISO 8764-2 | ISO 8764-2
Produktempfehlung:
802/10 | 805/7 | 863MBIT/33 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040406
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph 1 x 80, ph schraubendreher, ph schraubendreher 1x80, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Pozidriv-Schraubendreher,Phillips-Schraubendreher,Kreuzschlitz-Schraubendreher,Kreuzschlitzschraubendreher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.