Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896029891 Herst.-Nr.: 748A-3 EAN/GTIN: 4000896029891 |
| |
|
| | |
| - Achtkantiger Schaft
- DIN 6450 Form C
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 125 mm
- Durchmesser: 3 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
+ = Lange Ausführung Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.03 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.034 kg | Länge Warenwirtschaft: | 125 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 8 mm | Breite Warenwirtschaft: | 8 mm | Verpackungsvolumen: | 8 ccm | Gesamtlänge: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlagstempel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 2,71* | € 3,67* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,64* | € 3,95* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,75* | € 3,97* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,91* | € 4,25* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,04* | € 4,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|