Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinttreiber, 748A-3, D.3mm Gesamtl.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Splinttreiber, 748A-3, D.3mm Gesamtl.125
Splinttreiber, 748A-3, D.3mm Gesamtl.125
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1441371
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     748A-3
EAN/GTIN:
     4000896029891
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
hazet splintentreiber
splintentreiber
Achtkantiger Schaft DIN 6450 Form C Made In Germany Abmessungen / Länge: 125 mm Durchmesser: 3 mm Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg + = Lange AusführungWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium, luftgehärtet· Netto-Gewicht (kg): 0,03kg· Norm: DIN 6450 Form C
Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Länge:
125 mm
Marke:
HAZET
Weitere Suchbegriffe: Schlagwerkzeug, 8000466224
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 3,69*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,90*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,93*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 4,21*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.