Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896012497 Herst.-Nr.: 2126 EAN/GTIN: 4000896012497 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Nachbearbeiten beschädigter Außen- und Innengewinde - Mit Steigungen von 0,8 bis 3,0 mm
- Oberfläche: vernickelt
- Gesamtlänge: 230 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.14 kg | Ursprungsland: | FR | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.141 kg | Länge Warenwirtschaft: | 235 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 15 mm | Breite Warenwirtschaft: | 15 mm | Verpackungsvolumen: | 53 ccm | Länge: | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 44,60* | € 54,25* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 46,23* | € 56,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 44,31* | € 56,31* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,06* | € 57,11* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 49,94* | € 64,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|