| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-2126 Herst.-Nr.: 2126 EAN/GTIN: 4000896012497 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Nachbearbeiten beschädigter Außen- und Innengewinde - Steigungen von 0,8 bis 3,0 mm
- Oberfläche: vernickelt
- Abmessungen / Länge: 230 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 140 | Schluesselworte Synonyme TBS: | Gewindefeile | Gewinde | Feile | Gewindeschneider | Schluesselworte: | Feile / Bürste | Bürste / Feile | Gewinde-Reparatur | Gewindefeile | Gewinde | Feile | Gewindeschneider | 140 | 2126 | hz-class Hauptklasse: | 270040 Feile ∙ Bürste | Bezeichnung Produktgruppe: | Gewinde-Feile | Produktgruppe: | 2126 | Netto-Gewicht (kg): | 0.14 kg | Länge: | 230 mm | Material: | Spezialstahl | Oberfläche: | vernickelt | Abmessungen / Länge: | 230 mm | Produktempfehlung: | 840-5 | 841/25 | 842AG-3 | 849 | 916HP | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21042116 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messerfeile,Messerfeilen,Werkstattfeile,Werkstattfeilen,Messerschärffeile,Messerschärffeilen,Werkstattraspel,Werkstattraspeln,Flachfeile,Flachfeilen,Gabelhochhubwagen,Feilen,Feile,Feilraspel,Entgratfeilen,Drehbankfeilen,Weichmetallfeilen,Feilendisplay,Feilenset,Flachspitzfeile,Flachstumpffeile,Halbrundfeile,Rundfeile,Vierkantfeile |
| | |
| |