Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gewindefeile 2126 ∙ Länge: 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2126
2126
Artikel-Nr.:
     1156-2126
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2126
EAN/GTIN:
     4000896012497
Suchbegriffe:
Gewindefeile
gewindefeile hazet
gewindefeile

Anwendung:
Nachbearbeiten beschädigter Außen- und Innengewinde

  • Steigungen von 0,8 bis 3,0 mm
  • Oberfläche: vernickelt
  • Abmessungen / Länge: 230 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
140
Schluesselworte Synonyme TBS:
Gewindefeile | Gewinde | Feile | Gewindeschneider
Schluesselworte:
Feile / Bürste | Bürste / Feile | Gewinde-Reparatur | Gewindefeile | Gewinde | Feile | Gewindeschneider | 140 | 2126
hz-class Hauptklasse:
270040 Feile ∙ Bürste
Bezeichnung Produktgruppe:
Gewinde-Feile
Produktgruppe:
2126
Netto-Gewicht (kg):
0.14 kg
Länge:
230 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
230 mm
Produktempfehlung:
840-5 | 841/25 | 842AG-3 | 849 | 916HP
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21042116
Weitere Suchbegriffe: Messerfeile,Messerfeilen,Werkstattfeile,Werkstattfeilen,Messerschärffeile,Messerschärffeilen,Werkstattraspel,Werkstattraspeln,Flachfeile,Flachfeilen,Gabelhochhubwagen,Feilen,Feile,Feilraspel,Entgratfeilen,Drehbankfeilen,Weichmetallfeilen,Feilendisplay,Feilenset,Flachspitzfeile,Flachstumpffeile,Halbrundfeile,Rundfeile,Vierkantfeile
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 44,09*
€ 53,45*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 45,39*
€ 55,02*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 44,04*
€ 56,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,14*
€ 57,80*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,57*
€ 58,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.