Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefeile, 2126, f.Gewinde M 5 bis M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindefeile, 2126, f.Gewinde M 5 bis M
Gewindefeile, 2126, f.Gewinde M 5 bis M
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-887531
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2126
EAN/GTIN:
     4000896012497
Suchbegriffe:
Gewindefeile
gewindefeile hazet
gewindefeile
Anwendung: Nachbearbeiten beschädigter Außen- und Innengewinde Steigungen von 0,8 bis 3,0 mm Oberfläche: vernickelt Abmessungen / Länge: 230 mm Netto-Gewicht (kg): 0.14 kgWeitere technische Eigenschaften:· Material: Spezialstahl· Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Gewicht:
0,14 kg
Marke:
HAZET
Gesamtlänge:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindefeilen, 8000463542
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 44,09*
€ 53,45*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 45,39*
€ 55,02*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 44,04*
€ 56,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,14*
€ 57,80*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,93*
€ 59,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.