Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-2824078 Herst.-Nr.: 2824078 EAN/GTIN: 4010886938072 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.032 m | Verpackungshöhe: | 0.036 m | Verpackungslänge: | 0.26 m | Länge: | 260 mm | Klingenlänge: | 150 mm | Schraubenmaß: | M3,5 - M5 | Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH: | 2 | abweichend von Norm: | ja | Klingendurchmesser: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,36* | € 8,19* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,68* | € 8,38* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 6,68* | € 8,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,08* | € 9,08* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,71* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|