Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-2797097 Herst.-Nr.: 2797097 EAN/GTIN: 4010886936825 |
| |
|
| | |
| 2 Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum, Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme, wo normale Winkelschraubendreher scheitern, Hervorstehende Hindernisse können mit den beiden Kugelköpfen umgangen werden und ermöglichen so zügiges Arbeiten, Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Schrauben auf ebenen Flächen, GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, verzinkt Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.003 m | Verpackungshöhe: | 0.011 m | Verpackungslänge: | 0.115 m | Länge: | 115 mm | Schlüsselweite Sechskant: | 2,5 mm | Länge 2: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, Gedore, 2797097, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,78* | € 3,90* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,72* | € 3,90* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,73* | € 3,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,79* | € 4,00* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,80* | € 4,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|