Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-2647400 Herst.-Nr.: 2647400 EAN/GTIN: 4010886933015 |
| |
|
| | |
| Mit Aufhängeloch, GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.025 m | Verpackungshöhe: | 0.115 m | Verpackungslänge: | 0.235 m | Länge: | 238 mm | Schlüsselweite Sechskant: | 3/8 Zoll | Länge 2: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx 3, Gedore, 2647400, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,51* | € 20,38* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,53* | € 20,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,74* | € 20,85* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,00* | € 21,48* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,30* | € 21,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|