Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2142 T 3/8AF, Gedore Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 3/8AF 2647400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-542596
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647400
EAN/GTIN:
     4010886933015
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2142 T 3/8AF, Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 3/8AF 2647400 Mit Aufhängeloch, GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
210 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtlänge [mm]:
268 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
200 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl 61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,201 kg
Oberfläche:
chromatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [AF]:
3/8 Inch
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
100
€ 4,95*
ab € 14,45*
€ 20,45*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,47*
€ 20,45*
€ 4,00*
ab € 14,74*
€ 20,90*
7 Tage
109
€ 4,30*
ab € 15,02*
€ 21,53*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,23*
€ 21,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.