Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore V 42 8 Winkelschraubendreher 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     214W-2324881
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2324881
EAN/GTIN:
     4010886896020
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Ausführung nach DIN ISO 2936, Besonders geeignet für Kabelzweigklemmringe, Ölgehärtet, GEDORE Vanadium-Sonderstahl, Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.015 m
Verpackungshöhe:
0.05 m
Verpackungslänge:
0.15 m
Länge:
150 mm
Schlüsselweite Sechskant:
8 mm
Länge 2:
51 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,94*
€ 14,59*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,43*
€ 14,69*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,49*
€ 14,70*
9 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 15,01*
Lager 214
36
1
€ 4,30*
ab € 11,10*
€ 15,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.