Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-2324865 Herst.-Nr.: 2324865 EAN/GTIN: 4010886896006 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 2936, Besonders geeignet für Kabelzweigklemmringe, Ölgehärtet, GEDORE Vanadium-Sonderstahl, Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.011 m | Verpackungshöhe: | 0.045 m | Verpackungslänge: | 0.14 m | Länge: | 140 mm | Schlüsselweite Sechskant: | 5 mm | Länge 2: | 48 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, Gedore, 2324865, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,50* | € 11,13* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,97* | € 11,25* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,04* | € 11,35* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,85* | € 11,43* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,24* | € 11,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|