Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 670 K Bit-Schraubendreher, kurze Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-1953796
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1953796
EAN/GTIN:
     4010886870389
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Mit Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits, Mit Innensechskant nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4"), Mit Innenvierkant nach DIN 3120 - C 6,3 (1/4") oder C 10 (3/8"), Mit starkem Magnethalter, GEDORE Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.064 m
Verpackungshöhe:
0.106 m
Verpackungslänge:
0.242 m
Länge:
80 mm
Antriebsaufnahme Sechskant:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: bit-schraubendreher gedore, bit hand halter, Gedore, 1953796
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,52*
€ 15,90*
1
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 15,90*
9 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 15,98*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,01*
€ 16,42*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 12,05*
€ 16,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.