Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

670 K, Gedore Bit-Schraubendreher 1/4", 80 mm Knubbel 1953796


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-407367
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1953796
EAN/GTIN:
     4010886870389
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

670 K, Bit-Schraubendreher 1/4", 80 mm Knubbel 1953796 Mit Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173 für Bits, Mit Innensechskant nach DIN ISO 1173, Mit Innenvierkant nach DIN 3120 - C 6,3 (1/4 Zoll) oder C 10 (3/8 Zoll), Mit starkem Magnethalter, Vanadium-Stahl, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
80 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,1 kg
Norm:
DIN ISO 1173
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bit-schraubendreher gedore, bit hand halter, Schraubendrehereinsatz (Teile), BIT-SCHRAUBENDREHER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,58*
€ 15,86*
1
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 16,05*
Lager 260
12
1
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 16,12*
4 Tage
35
5
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 16,43*
5 Tage
35
1
€ 5,50*
ab € 12,00*
€ 16,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.