Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Stehlagereinheit m. Gehäuse aus Verbundmaterial oder Metallguss UKPA 208 K/H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFUKPA 208 K/H
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     UKPA 208 K/H
EAN/GTIN:
     7316579752299
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlagereinheiten bestehen aus einem Spannringlager, das in einem Gehäuse aus Verbundmaterial oder Metallguss montiert wird. Das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Einige Stehlagergehäuse für Spannringlager sind nicht nur als Einheiten, sondern auch als separate Komponenten erhältlich. Das SKF Grundsortiment besteht aus Einheiten, die eine Vielzahl von Industrienormen und Anforderungen erfüllen. Einbaufertig;Geschmierte und abgedichtete Lager;Schnelle Befestigung auf der Welle;Vielzahl von Gehäuseformen, Gehäusematerialien und Befestigungsverfahren;Konzentrische Befestigungsoptionen für hohe Drehzahlen und niedrige Schwingungspegel
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
126 mm
Verpackungslänge:
124 mm
Packungsbreite:
74 mm
Verpackungsvolumen:
1.156 dm³
ArtderAbdichtung:
Kontakt, Standard
DynamischeTragzahl:
30.7 kN
StatischeTragzahl:
19 kN
Grenzdrehzahl:
3750 r/min
Bohrungstyp:
Kegelig
Schmierstoff:
Fett
Werkstoff,Gehäuse:
Grauguss
Lagerbreite,gesamt:
33.9 mm
MittenabstandzwischenBolzenlöchern:
84 mm
MittenhöheStehlager:
49.2 mm
LochartBefestigungsschraube:
Mit Gewinde
GesamtbreitederGehäuse:
45 mm
Gehäuseart:
Stehlager
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
2
Nachschmierbohrung:
Für
Schmiernippel:
Für
Haltefunktion,Innenring:
Spannhülse
Einlagering:
Ohne
Abdichtung,Lager:
Dichtung und Schleuderscheibe an beiden Seiten
Abdichtung,Einheit:
Ohne
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Anwendung:
Für Fördertechnikanwendungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,87*
€ 33,49*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 26,21*
€ 37,88*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 41,31*
€ 54,81*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.