Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Geteiltes Stehlagergehäuse, Reihen SNL 2, 3, 5 und 6 SSNLD 516-613


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSSNLD 516-613
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SSNLD 516-613
EAN/GTIN:
     7316572088357
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich. Einfache Installation;Kostengünstige Lageranordnung;Reduzierte Wartung;Reduzierung von Schmierstoffleckage
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
177 mm
Verpackungslänge:
315 mm
Packungsbreite:
120 mm
Verpackungsvolumen:
6.691 dm³
Werkstoff,Gehäuse:
Sphäroguss
DichtungstypfürLagergehäuse:
Ohne
MittenhöheStehlager:
95 mm
LochartBefestigungsschraube:
Ohne Bohrungen
Gehäusekonfiguration:
Zweiteilig
Gehäuseart:
Stehlager
Einbauanordnung:
Durchgehende Welle/Wellenende
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
0
BreitedesLagersitzes:
58 mm
Sitzdurchmesser:
140 mm
Gehäuseschmierfunktion/Option:
Fett
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, SKF, SSNLD 516-613, 07316572088357
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 187,40*
€ 214,55*
1
Frei Haus
ab € 187,92*
€ 215,63*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 207,99*
€ 241,76*
Lager 214
53
1
Frei Haus
ab € 208,81*
€ 244,95*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 222,46*
€ 249,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,64*
€ 281,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 217,71*
€ 259,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
FRB 3.5/52
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.