Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Geteiltes Stehlagergehäuse, Reihen SNL 30, 31 und 32 SNLD 3144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSNLD 3144
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SNLD 3144
EAN/GTIN:
     7316571680705
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNL Stehlagergehäuse der Reihen 30, 31 und 32 sind robust und für schwierige Betriebsbedingungen ausgelegt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich. Einfache Installation;Kostengünstige Lageranordnung;Reduzierte Wartung;Reduzierung von Schmierstoffleckage
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
433 mm
Verpackungslänge:
640 mm
Packungsbreite:
290 mm
Verpackungsvolumen:
80.365 dm³
Werkstoff,Gehäuse:
Sphäroguss
DichtungstypfürLagergehäuse:
Ohne
MittenabstandzwischenBolzenlöchern:
540 mm
MittenhöheStehlager:
220 mm
LochartBefestigungsschraube:
Mit Bohrungen (Typ unspezifiziert)
Gehäusekonfiguration:
Zweiteilig
Gehäuseart:
Stehlager
Einbauanordnung:
Durchgehende Welle/Wellenende
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
4
BreitedesLagersitzes:
140 mm
Sitzdurchmesser:
370 mm
MittenabstandzwischenSchraubenlöchernaxial:
140 mm
Gehäuseschmierfunktion/Option:
Fett
DurchmesserBefestigungsschrauben:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, SKF, SNLD 3144, 07316571680705
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.520,79*
€ 2.704,95*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.234,35*
€ 4.328,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.704,95*
€ 3.218,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.664,01*
€ 3.170,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.592,20*
€ 3.084,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.578,09*
€ 3.067,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.520,79*
€ 2.999,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.