Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Geteiltes Stehlagergehäuse, Reihen SNL 2, 3, 5 und 6 SNL 520 TURU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSNL 520 TURU
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SNL 520 TURU
EAN/GTIN:
     7316571354200
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. Öldichtungen werden zusammen mit dem Gehäuse als Einheit geliefert. Einfache Installation;Kostengünstige Lageranordnung;Reduzierte Wartung;Reduzierung von Schmierstoffleckage
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
215 mm
Verpackungslänge:
380 mm
Packungsbreite:
160 mm
Verpackungsvolumen:
13.072 dm³
Werkstoff,Gehäuse:
Grauguss
DichtungstypfürLagergehäuse:
Öldichtung
MittenabstandzwischenBolzenlöchern:
320 mm
MittenhöheStehlager:
112 mm
LochartBefestigungsschraube:
Mit Bohrungen (Typ unspezifiziert)
Gehäusekonfiguration:
Zweiteilig
Gehäuseart:
Stehlager
Einbauanordnung:
Durchgehende Welle/Wellenende
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
2
BreitedesLagersitzes:
70 mm
Sitzdurchmesser:
180 mm
MittenabstandzwischenSchraubenlöchernaxial:
mm
Gehäuseschmierfunktion/Option:
Öl
DurchmesserBefestigungsschrauben:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, SKF, SNL 520 TURU, 07316571354200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.010,78*
€ 3.261,59*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.180,22*
€ 3.322,82*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.060,14*
€ 5.225,02*
Frei Haus
ab € 10.120,27*
€ 10.273,87*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.261,59*
€ 3.881,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.215,75*
€ 3.826,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.112,14*
€ 3.703,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.081,83*
€ 3.667,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.013,34*
€ 3.585,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.010,78*
€ 3.582,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.