Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Geteiltes Stehlagergehäuse, Reihen SNL 2, 3, 5 und 6 SNL 512-610 K7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSNL 512-610 K7
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SNL 512-610 K7
EAN/GTIN:
     7316571291383
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich. Einfache Installation;Kostengünstige Lageranordnung;Reduzierte Wartung;Reduzierung von Schmierstoffleckage
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
134 mm
Verpackungslänge:
255 mm
Packungsbreite:
105 mm
Verpackungsvolumen:
3.588 dm³
Werkstoff,Gehäuse:
Grauguss
DichtungstypfürLagergehäuse:
Ohne
MittenabstandzwischenBolzenlöchern:
210 mm
MittenhöheStehlager:
70 mm
LochartBefestigungsschraube:
Mit Bohrungen (Typ unspezifiziert)
Gehäusekonfiguration:
Zweiteilig
Gehäuseart:
Stehlager
Einbauanordnung:
Durchgehende Welle/Wellenende
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
2
BreitedesLagersitzes:
48 mm
Sitzdurchmesser:
110 mm
MittenabstandzwischenSchraubenlöchernaxial:
mm
Gehäuseschmierfunktion/Option:
Fett
DurchmesserBefestigungsschrauben:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, SKF, SNL 512-610 K7, 07316571291383
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 81,83*
€ 101,56*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 79,82*
€ 104,16*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 134,72*
€ 166,28*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.