Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenkkopf, wartungspflichtig, zylindrisches Anschweißende SC 60 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSC 60 ES
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SC 60 ES
EAN/GTIN:
     7316577106483
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
gelenkauge skf
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungspflichtig und wird über eine Schmierbohrung bzw. Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Der Spannstift erleichtert das Ausrichten am zylindrischen Anschweißende. Geeignet für hohe statische und wechselseitig wirkende Belastungen sowie für Stoßbelastungen;Einfaches Nachschmieren;Einfache Zentrierung
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
97 mm
Verpackungslänge:
187 mm
Packungsbreite:
187 mm
Verpackungsvolumen:
3.392 dm³
DynamischeTragzahl:
245 kN
StatischeTragzahl:
335 kN
Bohrungsdurchmesser,Lagerinnenring:
60 mm
Werkstoff,Gehäuse:
Stahl
Befestigung,Gelenkkopfschaft:
Zylindrischer Abschnitt, mit Haltestift, zum Schweißen
Mittenhöhe,GehäusevomEndedesSchafts:
100 mm
Gehäuselänge,gesamt:
173 mm
Außendurchmesser,Gehäusering:
137 mm
Gleitschicht,Kontaktflächen:
Stahl/Stahl
Breite,Lagerinnenring:
44 mm
Breite,Gehäusering:
39 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, SKF, SC 60 ES, 07316577106483
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 120,96*
€ 143,32*
1
Frei Haus
ab € 146,99*
€ 172,10*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 156,89*
€ 184,38*
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 174,14*
€ 201,99*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 167,33*
€ 202,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,47*
€ 236,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.