Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenklager SC 60 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100SC 60 ES
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SC 60 ES
EAN/GTIN:
     7316577106483
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
gelenkauge skf
Gelenklager SC 60 ES SKF Gelenklager SC 60 ES, Innendurchmesser d: 60,000 mm, Aussendurchmesser D: 137,000 mm, Breite B: 44,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, SC 60 ES, SC 60 ES, SKF, Gelenklager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
60.000 mm
Aussendurchmesser D:
137.000 mm
Breite B:
44.000 mm
Norm:
DIN 648
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 120,96*
€ 143,32*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 146,99*
€ 172,10*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 156,89*
€ 184,38*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 174,14*
€ 201,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 167,33*
€ 202,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.