Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kettenräder PHS 32B-1TB26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHS 32B-1TB26
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 32B-1TB26
EAN/GTIN:
     7316572797969
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Kettenräder sind in vielen Größen für die unterschiedlichsten Anwendungen erhältlich. Zur Verbindung mit der Welle weisen diese Simplex-Kettenräder an einer Seite eine Spannhülse und ein Nabenprofil auf. In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie mit Sicherheit die passende Kettenradgröße. Alle Kettenräder werden aus hochwertigem Stahl gefertigt und brüniert; Räder mit maximal 25 Zähnen haben gehärtete Zähne. Fertigung nach globalen Standards;Aus Qualitätsstahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
89 mm
Verpackungslänge:
421 mm
Packungsbreite:
421 mm
Verpackungsvolumen:
15.774 dm³
Breite,gesamt:
88.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 20b-1 c45, kettenrad 12b-1, kettenrad, SKF, PHS 32B-1TB26, 07316572797969
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,02*
€ 315,87*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,61*
€ 858,74*
Frei Haus
ab € 810,03*
€ 906,98*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,87*
€ 375,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,38*
€ 363,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,39*
€ 341,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 272,73*
€ 324,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.