Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Metrisch Simplex, Kegelige Buchse PHS 32B-1TB26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 32B-1TB26
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 32B-1TB26
EAN/GTIN:
     7316572797969
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Metrisch Simplex, Kegelige Buchse PHS 32B-1TB26 ISO Kettenrad fuer Taper-Buchse, PHS 32B-1TB26, PHS 32B-1TB26, SKF, Metrisch Simplex, Kegelige Buchse
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Taperlock-Kettenrad
Anzahl der Zaehne:
26
Teilung P mm:
50.800
Kettenradausfuehrung:
Einfach
Zaehne gehaertet:
Nein
Norm ISO 606:
DIN 8187
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,02*
€ 315,87*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,61*
€ 858,74*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 810,03*
€ 906,98*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,98*
€ 1.079,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,63*
€ 1.059,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,46*
€ 1.020,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,06*
€ 994,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,03*
€ 963,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.