Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gehäuse mit Ovalflansch für Spannringlager, Verbundmaterial FYTBK 506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFFYTBK 506
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYTBK 506
EAN/GTIN:
     7316570212235
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Diese für Spannringlager vorgesehenen Gehäuse mit Ovalflansch bestehen aus einem Verbundwerkstoff. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust. Diese Gehäuse wurden für Lagerungen entwickelt, die über längere Zeiträume wartungsfrei in schwierigen Umgebungen betrieben werden müssen. Chemikalienbeständig;Leicht;Belastbar
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
33 mm
Verpackungslänge:
142 mm
Packungsbreite:
83 mm
Verpackungsvolumen:
388.938 cm³
Werkstoff,Gehäuse:
Verbundstoff
MittenabstandzwischenBolzenlöchern:
116.5 mm
LochartBefestigungsschraube:
Glatt
GesamtbreitederGehäuse:
33 mm
Gehäuseart:
Geflanscht
Flanschlagergehäusetyp:
Oval
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
2
Nachschmierbohrung:
Ohne
Schmiernippel:
Ohne
KugeligerSitzdurchmesser:
62 mm
Beschichtung:
Ohne
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 8,88*
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,21*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 9,26*
6 Tage
18
1
€ 10,00*
ab € 8,18*
€ 11,30*
Lager 214
52
1
€ 4,30*
ab € 8,54*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.