Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kugellagereinheiten F4BC 35M-CPSS-DFH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFF4BC 35M-CPSS-DFH
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     F4BC 35M-CPSS-DFH
EAN/GTIN:
     7316577855978
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Diese Kugellagereinheiten mit quadratischem Flansch wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust. Die Einheit besteht aus einem Spannlager mit schmalem Innenring und Gewindestiftbefestigung und ist für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Verbundstoffgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu. Chemikalienbeständig;Mit nichttoxischem, lebensmittelverträglichen Fett auf Lebensdauer geschmiert;Leicht;Robust
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
142 mm
Verpackungslänge:
142 mm
Packungsbreite:
81 mm
Verpackungsvolumen:
1.633 dm³
ArtderAbdichtung:
Kontakt, Mehrfachlabyrinth
DynamischeTragzahl:
21.6 kN
StatischeTragzahl:
15.3 kN
Grenzdrehzahl:
500 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Fett
Werkstoff,Gehäuse:
Verbundstoff für SKF Food Line
Lagerbreite,gesamt:
34.9 mm
MittenabstandzwischenBolzenlöchern:
92 mm
LochartBefestigungsschraube:
Glatt
GesamtbreitederGehäuse:
36 mm
Gehäuseart:
Geflanscht
Flanschlagergehäusetyp:
Vierkant
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
4
Nachschmierbohrung:
Ohne
Schmiernippel:
Ohne
Haltefunktion,Innenring:
Stellschrauben
Einlagering:
Ohne
Abdichtung,Lager:
Dichtung an beiden Seiten und Schleuderscheibe an einer Seite
Abdichtung,Einheit:
Enddeckel und rückseitige Dichtung
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Edelstahl
Anwendung:
Für Lebensmittel- und Getränkeanlagen
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager skf, spannlager, SKF, F4BC 35M-CPSS-DFH, 07316577855978
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 120,2616*
€ 144,8116*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 119,39*
€ 146,89*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 114,12*
€ 158,82*
45 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 140,70*
€ 173,02*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 147,93*
€ 177,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.