Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 1204 ETN9/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF1204 ETN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1204 ETN9/C3
EAN/GTIN:
     7316576620508
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;Reibungsarm
Weitere Informationen:
Breite:
14 mm
Käfig:
Nichtmetallisch
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
62 mm
Verpackungslänge:
60 mm
Packungsbreite:
20 mm
Verpackungsvolumen:
74.4 cm³
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
RadialeLagerluft:
C3
Nachschmierfunktion:
Ohne
Haltefunktion,Innenring:
Kein(e/r)
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf linearkugellager 20mm, führungslager, skf führungslager, SKF, 1204 ETN9/C3, 07316576620508
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 12,30*
€ 16,82*
1 Tag
77
1
€ 4,90*
ab € 14,73*
€ 20,09*
1 Tag
61
1
€ 7,90*
ab € 15,38*
€ 20,77*
1
€ 3,19*
ab € 15,72*
€ 21,19*
Lager 214
75
1
€ 4,30*
ab € 17,43*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1204-TVH-C3
ab € 11,19*
Ähnlich
SNR
1204.C3
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.