Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 1204 ETN9/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1001204 ETN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1204 ETN9/C3
EAN/GTIN:
     7316576620508
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1204 ETN9/C3 Innendurchmesser 20,000 Aussendurchmesser 47,000 Breite 14,000, 1204 ETN9/C3, 1204 ETN9/C3, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
14.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
1
€ 4,90*
ab € 12,71*
€ 17,64*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 13,42*
€ 18,39*
1 Tag
51
1
€ 7,90*
ab € 15,38*
€ 21,07*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 15,66*
€ 21,43*
1 Tag
71
1
€ 4,90*
ab € 16,26*
€ 22,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1204-TVH-C3
ab € 11,11*
Ähnlich
SNR
1204.C3
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.