Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR-Gehäusedichtungen SC232 FSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10271597
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC232 FSS
EAN/GTIN:
     3413522116055
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR-Gehäusedichtungen SC232 FSS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,71 kg
Innen:
160 mm
Lieferumfang:
1 Satz (2 Halbringe), dichtet eine Seite eines Gehäuses ab,
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Ausführung:
Filzdichtung
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, 10271597, SC232FSS, SNRSC232, SC232SNR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,71*
€ 88,57*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,00*
€ 107,34*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.