Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHP-Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP216 D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10246061
Hersteller:
     RHP
Herst.-Nr.:
     UCP216 D1
EAN/GTIN:
     0747023169016
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
RHP-Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP216 D1
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,86 kg
Innen:
80 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
Befestigung von oben und unten
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager rhp, stehlager, 10246061, UCP216D1, RHPUCP216, UCP216RHP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 110,72*
€ 138,28*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 140,85*
€ 185,53*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 9.483,18*
€ 9.666,59*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.