Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH-Stehlager-Gehäuseeinheiten UKP316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10230408
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     UKP316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
FYH-Stehlager-Gehäuseeinheiten UKP316
Weitere Informationen:
Gewicht:
18,6 kg
Innen:
70 mm
Dichtung:
Mehrfachdichtung
Befestigung:
Spannhülse
Ausführung:
Befestigung von oben und unten
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, 10230408, UKP316, FYHUKP316, UKP316FYH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 215,29*
€ 265,91*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 248,48*
€ 321,67*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,67*
€ 382,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,06*
€ 366,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,59*
€ 329,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 259,75*
€ 309,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,48*
€ 295,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.