Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH-Stehlager-Gehäuseeinheiten UCIP314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10229213
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     UCIP314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
FYH-Stehlager-Gehäuseeinheiten UCIP314
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,3 kg
Innen:
70 mm
Dichtung:
Mehrfachdichtung
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
Befestigung von oben und unten
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager fyh, stehlager, 10229213, UCIP314, FYHUCIP314, UCIP314FYH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 251,21*
€ 298,50*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 287,70*
€ 362,38*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,38*
€ 431,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,60*
€ 424,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,22*
€ 391,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,64*
€ 379,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 311,32*
€ 370,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,70*
€ 342,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.