Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH-Stehlager-Gehäuseeinheiten UCIP313-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10229211
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     UCIP313-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
FYH-Stehlager-Gehäuseeinheiten UCIP313-40
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,4 kg
Innen:
63,5 mm
Dichtung:
Mehrfachdichtung
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
Befestigung von oben und unten
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager fyh, stehlager, 10229211, UCIP31340, FYHUCIP313-40, UCIP313-40FYH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 212,21*
€ 255,92*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 242,64*
€ 304,23*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,23*
€ 362,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,41*
€ 356,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,19*
€ 320,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.