| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10227963 Herst.-Nr.: SAPP205-16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FYH-Stehlager-Gehäuseeinheiten SAPP205-16 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,32 kg | Innen: | 25,4 mm | Material: | Stahlblech, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl | Dichtung: | Mehrfachdichtung | Befestigung: | Exzenterspannring | Ausführung: | Befestigung von oben und unten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,81* | € 18,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,98* | € 18,31* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,89* | € 20,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|