Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH-Stehlager-Gehäuseeinheiten NAP209-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10227723
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     NAP209-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
FYH-Stehlager-Gehäuseeinheiten NAP209-28
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Innen:
44,45 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
Mehrfachdichtung
Befestigung:
Exzenterspannring
Ausführung:
Befestigung von oben und unten
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager fyh, stehlager, 10227723, NAP20928, FYHNAP209-28, NAP209-28FYH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 36,13*
€ 47,88*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 35,99*
€ 47,90*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 39,44*
€ 54,84*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.