Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Stützrollen NATR15 PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10226334
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NATR15 PP
EAN/GTIN:
     7316577025326
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Stützrolle
Stützrollen
SKF-Stützrollen NATR15 PP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,103 kg
Innen:
15 mm
Außen:
35 mm
Breite:
19 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Innenring:
mit Innenring
Axialführung:
mit Axialführung
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen skf, kurvenrollen, 10226334, NATR15PP, SKFNATR15, NATR15SKF
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 27,57*
€ 31,83*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 26,32*
€ 37,18*
6 Tage
90
1
€ 10,00*
ab € 29,39*
€ 38,80*
1
€ 8,95*
ab € 32,08*
€ 43,03*
Lager 214
66
1
€ 4,30*
ab € 33,85*
€ 46,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,39*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.