Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kurvenrolle, Wellen-Ø 35mm x 18mm, 9520N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-513896
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NATR15-PPA
EAN/GTIN:
     5059041535069
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Stützrolle
Stützrollen
Walzendurchmesser = 35mm
Rollenlänge = 18mm
Typ = Gabel
Bohrungsgröße = 15mm
Statische Traglast = 13700N
Dynamische Traglast = 9520N

SKF Bahnrollen mit Joch. Stützrollen vom Typ NATR verfügen über käfiggeführte Nadelrollen und ermöglichen den Betrieb bei recht hohen Geschwindigkeiten. Der Außenring wird von den seitlichen Unterlegscheiben geführt, die auf den Innenring gepresst werden. Die Unterlegscheiben bilden Spaltdichtungen mit dem Außenring. Der Außenring ist besonders dick und speziell für hohe Belastungen und Stoßbelastungen ausgelegt. Betriebstemperaturbereich: -30 bis +100 °C Entspricht ISO 6278-1980 und ANSI/AFBMA Standard 16.1-1988 sowie ANSI/AFBMA Standard 16.1-1976
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
35mm
Rollenlänge:
18mm
Typ:
Gabel
Bohrungsgröße:
15mm
Statische Traglast:
13700N
Dynamische Traglast:
9520N
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen skf, kurvenrollen, 513896, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, SKF, NATR15PPA, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 27,56*
€ 32,16*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 37,16*
6 Tage
66
1
€ 10,00*
ab € 29,41*
€ 38,80*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 31,95*
€ 43,00*
3 Tage
66
1
€ 4,30*
ab € 33,86*
€ 46,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,20*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.