| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10224037 Herst.-Nr.: GEHTUE10 -GG EAN/GTIN: 4064327137784 |
| |
|
| | |
| INA-Spanngehäuse GEHTUE10 -GG Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,61 kg | Innen: | 90 mm | Material: | Grauguss | Farbe: | dunkelgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagergehäuse, spannlagergehäuse ina, spannlagergehäuse, 10224037, GEHTUE10GG, INAGEHTUE10, GEHTUE10INA, SCHAEFFLERGEHTUE10, GEHTUE10SCHAEFFLER |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,51* | € 29,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,848* | € 29,908* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 23,06* | € 30,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,57* | € 32,30* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 27,69* | € 37,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|