| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10215863 Herst.-Nr.: EXPE202 EAN/GTIN: 3413529528349 |
| |
|
| | |
| SNR-Stehlager-Gehäuseeinheiten EXPE202 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7 kg | Material: | Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl | Temperaturbereich: | -20 bis +120 °C | Dichtung: | beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe | Befestigung: | Exzenterspannring | Ausführung: | Befestigung von oben und unten | Farbe: | dunkelblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 13,80* | € 15,20* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,97* | € 16,39* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,41* | € 16,47* | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,91* | € 17,04* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 12,85* | € 17,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|