Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE30 -N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10179872
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     PASE30 -N
EAN/GTIN:
     9008745383632
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
NKE-Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE30 -N
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,04 kg
Innen:
30 mm
Außen:
158 mm
Breite:
46,7 mm
Dichtung:
einfache Dichtung
Ausführung:
Befestigung von oben und unten
Farbe:
dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager nke, stehlager, 10179872, PASE30N, NKEPASE30, PASE30NKE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
301
€ 4,90*
ab € 19,11*
€ 26,65*
5 Tage
301
€ 10,00*
ab € 20,27*
€ 28,21*
Lager 214
301
€ 4,30*
ab € 25,97*
€ 37,23*
4 Tage
301
Frei Haus
ab € 1.559,88*
€ 1.657,44*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.