Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Zylinderrollenlager NU344 -E-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10179342
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NU344 -E-M6
EAN/GTIN:
     9008745319167
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NKE-Zylinderrollenlager NU344 -E-M6
Weitere Informationen:
Gewicht:
75,5 kg
Innen:
220 mm
Außen:
460 mm
Breite:
88 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Weitere Suchbegriffe: 10179342, NU344EM6, NKENU344, NU344NKE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 10,00*
ab € 2.548,92*
€ 2.630,60*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.722,37*
€ 3.818,37*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.740,15*
€ 3.836,26*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 4.506,95*
€ 4.880,56*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.753,70*
€ 5.852,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.880,56*
€ 5.807,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.840,60*
€ 5.760,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.617,26*
€ 5.494,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.613,00*
€ 5.489,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.506,95*
€ 5.363,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.